{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 6 mm | |
Trn za rezkarje | BT 30 A = 100 | |
Standard | DIN 6359 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Oblika | AD | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 25 mm | |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 6 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 302591 6 | |
EAN/GTIN | 4067263983910 | |
Številka proizvajalca | 302591 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Vpenjalne glave Oblika AD iz izvrtino za hladilni kanal 6 mm
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
73,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi
69,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
69,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | BT 30 A = 100 | SK 50 A = 100 | BT 50 A = 100 |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Previsna dolžina A | 100 | 100 | 100 |
Zunanji ⌀ D | 25 | 25 | 25 |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave |