{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 6 mm | |
Trn za rezkarje | SK 50 | |
Standard | DIN 6359 | |
Standard vpenjalnega trna | DIN 2080 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Previsna dolžina A | 63 mm | |
Zunanji ⌀ D | 25 mm | |
Celotna dolžina L | 190 mm | |
Navoj M | M24 | |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 6 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 302440 6 | |
EAN/GTIN | 4250122600336 | |
Številka proizvajalca | 501.04.06.63 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino 6 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
69,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
62,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard vpenjalnega trna | DIN 2080 | DIN 2080 |
Previsna dolžina A | 63 | 63 |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 6 | 6 |
Celotna dolžina L | 190 | 190 |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 | ≤ 3 |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave |