{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 32 mm | |
Trn za rezkarje | SK 50 | |
Standard | DIN 6359 | |
Standard vpenjalnega trna | DIN 2080 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Previsna dolžina A | 80 mm | |
Zunanji ⌀ D | 72 mm | |
Celotna dolžina L | 207 mm | |
Navoj M | M24 | |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 32 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 302440 32 | |
EAN/GTIN | 4250122600428 | |
Številka proizvajalca | 501.04.32.80 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino 32 mm
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
80,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
71,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | SK 50 | SK 50 |
Standard vpenjalnega trna | DIN 2080 | DIN 2080 |
Previsna dolžina A | 80 | 80 |
Zunanji ⌀ D | 72 | 72 |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 32 | 32 |
Vpenjalni ⌀ D1 | 32 | 32 |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave |