Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine, L = 300 mm, ⌀ d/⌀ D1: 32/20mm

Št. art.: 302416 32/20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ d/⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ izvrtine D1 20 mm
⌀ držala d 32 mm
Celotna dolžina L 300 mm
⌀ D2 27 mm
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 302416 32/20
EAN/GTIN 4045197436184
Številka proizvajalca 302416 32/20

Opis

Izvedba:

Prevrtana za dovajanje hladilnega sredstva (IKZ).
Brez vijaka za nastavljanje dolžine, dolgi.

Uporaba:

Za uporabo v nakrčevalnih vpenjalnih glavah, hidravlično-razteznih vpenjalnih glavah in glavah za ER-vpenjalne stročnice.

Opomba:

Maksimalno dovoljeno število vrtljajev 8000 min-1.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico