Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine 25/14 mm

Št. art.: 302416 25/14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ d/⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ izvrtine D1 14 mm
    ⌀ držala d 25 mm
    Celotna dolžina L 300 mm
    ⌀ D2 20 mm
    Vrsta izdelka Podaljšek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 302416 25/14
    EAN/GTIN 4045197436122
    Številka proizvajalca 302416 25/14

    Opis

    Izvedba:

    Prevrtana za dovajanje hladilnega sredstva (IKZ).
    Brez vijaka za nastavljanje dolžine, dolgi.

    Uporaba:

    Za uporabo v nakrčevalnih vpenjalnih glavah, hidravlično-razteznih vpenjalnih glavah in glavah za ER-vpenjalne stročnice.

    Opomba:

    Maksimalno dovoljeno število vrtljajev 8000 min-1.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico