{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala d | 20 mm | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 12 mm | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 25 mm | |
L1 | 46 mm | |
Navoj M | M 10×1 | |
Dolžina nastavljanja V | 10 mm | |
Vrsta izdelka | Pribor za hidravlično-raztezno vpenjalno glavo |
Številka izdelka | 302375 20/12 | |
EAN/GTIN | 2050001740946 | |
Številka proizvajalca | 40.557.20.12.Z |