Podaljšek za hidravlično-raztezne vpenjalne glave 20/20 mm

Št. art.: 302375 20/20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala d 20 mm
Vpenjalni ⌀ D1 20 mm
Celotna dolžina L 150 mm
Previsna dolžina A 100 mm
Zunanji ⌀ D 31,5 mm
L1 51 mm
Navoj M M16 x 1
Dolžina nastavljanja V 10 mm
Vrsta izdelka Pribor za hidravlično-raztezno vpenjalno glavo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 302375 20/20
EAN/GTIN 2050001740953
Številka proizvajalca 40.557.20.20.Z

Opis

Izvedba:

Z aksialnim spreminjanjem dolžine. Prilagodljivost zaradi uporabe vmesnih puš.

Uporaba:

Primeren za hidravlično raztezne vpenjalne glave in glave za vpenjalne stročnice.

Dodatni pribor:

Reducirne puše art. 302135302187.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.