Nakrčevalna vpenjalna glava 3° 8 mm

Št. art.: 302352 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: ADB
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 8 mm
Trn za rezkarje SK 40 A = 80
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Oblika ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC
Previsna dolžina A 80 mm
Zunanji ⌀ D 21 mm
⌀ D2 14 mm
Vrsta izdelka Nakrčevalna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 302352 8
EAN/GTIN 4045197480019

Opis

Izvedba:

  • Vsa držala prenapeta (miren tek!).
  • Z izvrtino RFID/Balluffchip.
  • Izredno vitka izvedba (kontura 3°).

Uporaba:

  • Zlasti za obdelavo v orodjarstvu in izdelavo kalupov.
  • Povsod tam, kjer so potrebne manjše moteče konture.
  • Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Dodatni pribor:

Pritezni čepi (AB) art. 308600308806. AB-vpenjalni ključ art. 308820308835. Podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410, vel. 12/3 in 12/4. Naprave za nakrčevanje art. 354210304450.

Opomba:

Brez možnosti vzdolžnega pomikanja!

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico