Nakrčevalna vpenjalna glava vitka, z izvrtino za hladilni kanal 12 mm

Št. art.: 302326 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: ADB
  • Izvrtina za hladilni kanal: brez možnosti zaklepanja
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 12 mm
Trn za rezkarje SK 40 A = 120
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Oblika ADB
Izvrtina za hladilni kanal brez možnosti zaklepanja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC; HPC
Previsna dolžina A 120 mm
Zunanji ⌀ D 35,9 mm
⌀ D2 20 mm
Vrsta izdelka Nakrčevalna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 302326 12
EAN/GTIN 4045197721228
Številka proizvajalca 302326 12

Opis

Izvedba:

  • Vsa držala prenapeta (miren tek!).
  • Z izvrtino RFID/Balluffchip.
  • Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm šele od vel. 6!
  • Izredno vitka oblika (zmanjšana moteča kontura).
  • Z izvrtinami za hladilne kanale.

Uporaba:

  • Za obdelavo v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov.
  • Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410302419. Naprave za nakrčevanje art. 354210354450.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico