{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni premer D1 | 16 mm | |
Trn za rezkarje | SK 50 kratek | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
Izvrtina za hladilni kanal | možnost zaklepanja | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HSC | |
Zapora proti izvlečenju orodja | Safe-Lock h6 | |
Previsna dolžina A | 80 mm | |
Zunanji ⌀ D | 43 mm | |
⌀ D2 | 33,3 mm | |
maksimalna globina vpetja LE | 50 mm | |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 302307 16 | |
EAN/GTIN | 4034221062765 | |
Številka proizvajalca | 50.440.16.37 | |
Proizvajalec | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |