Nakrčevalna vpenjalna glava Power Shrink Chuck s Safe-Lock 14 mm

Št. art.: 302307 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: ADB
  • Izvrtina za hladilni kanal: možnost zaklepanja
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: 3

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 14 mm
Trn za rezkarje SK 50 kratek
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Oblika ADB
Izvrtina za hladilni kanal možnost zaklepanja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka 3 µm
Strategija odrezovanja HSC; HSC
Zapora proti izvlečenju orodja Safe-Lock h6
Previsna dolžina A 80 mm
Zunanji ⌀ D 43 mm
⌀ D2 33,3 mm
maksimalna globina vpetja LE 47 mm
Vrsta izdelka Nakrčevalna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 302307 14
EAN/GTIN 4034221077226
Številka proizvajalca 50.440.14.37

Opis

Izvedba:

Nakrčevalna glava za največjo zmogljivost odrezovanja pri kakovostnem odrezovanju (HPC). Optimizirana oblika združuje veliko togost in blaženje vibracij. S tem varuje stroj, vreteno in orodje.
  • Zapora proti izvlečenju orodja Safe-Lock preprečuje neželeno izvlečenje orodja.
  • Večja zmogljivost odrezovanja zaradi večjega števila vrtljajev, večjega podajanja in večje globine rezanja.
  • Krajši časi obdelave.
  • Mirnejši tek in posledično boljša kakovost površine ter varovanje orodja, vretena in stroja.
  • Z izvrtinami z navojem za centriranje z vijaki.
  • Z izvrtinami Cool Jet z možnostjo zapiranja.
  • Z vijakom za nastavljanje dolžine (nastavitveni hod 10 mm).

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6 z brušeno površino Safe-Lock. Primerno za vse tipe naprav za nakrčevanje, npr. induktivne, kontaktne in naprave za nakrčevanje z vročim zrakom.

Dodatni pribor:

Za rezkar z brušeno površino Safe-Lock glejte VHM-rezkar.
Pritezni čep (AB) art. 308600308800, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835. Naprave za nakrčevanje, pribor art. 354210354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel. 180.

Opomba:

Druge nakrčevalne glave s Safe-Lock po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico