Nakrčevalna vpenjalna glava 6 mm

Št. art.: 302258 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: ADB
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC; HPC

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vpenjalni ⌀ D1 6 mm
    Trn za rezkarje SK 40 A = 160
    Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
    Oblika ADB
    Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
    Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
    Strategija odrezovanja HSC; HPC
    Previsna dolžina A 160 mm
    Zunanji ⌀ D 27 mm
    ⌀ D2 21 mm
    Vrsta izdelka Nakrčevalna vpenjalna glava

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 302258 6
    EAN/GTIN 4045197288004
    Številka proizvajalca 302258 6

    Opis

    Izvedba:

    • Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.
    • Cel. 3−5 za HM, od vel. 6 za HSS in HM.
    • Vsa držala prenapeta (miren tek!).
    • Z izvrtino RFID/Balluffchip.

    Uporaba:

    Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.
    Primerno za induktivne, kontaktne in nakrčevalne naprave z vročim zrakom.

    Dodatni pribor:

    Pritezni čep (AB) art. 308600308800, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410302419. Naprave za nakrčevanje, pribor art. 354210354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel 180.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico