{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 14 mm | |
Trn za rezkarje | SK 40 A = 120 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
Izvrtina za hladilni kanal | možnost zaklepanja | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
Previsna dolžina A | 120 mm | |
Zunanji ⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 302257 14 | |
EAN/GTIN | 4045197467744 | |
Številka proizvajalca | 302257 14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nakrčevalna vpenjalna glava z izvrtinami za hladilne kanale 14 mm
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
192,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
163,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D2 | 27 | 27 |
Trn za rezkarje | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Previsna dolžina A | 120 | 120 |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 | ≤ 3 |
Vpenjalni ⌀ D1 | 14 | 14 |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava | Nakrčevalna vpenjalna glava |