{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 8 mm | |
Trn za rezkarje | SK 40 kratka | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
Izvrtina za hladilni kanal | možnost zaklepanja | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
Previsna dolžina A | 80 mm | |
Zunanji ⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 302252 8 | |
EAN/GTIN | 4045197287830 | |
Številka proizvajalca | 302252 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nakrčevalna vpenjalna glava z izvrtinami za hladilne kanale 8 mm
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi
152,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
136 kosov na zalogi
120,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
169,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | SK 40 kratka | SK 40 kratka | SK 40 kratka |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Previsna dolžina A | 80 | 80 | 80 |
Zunanji ⌀ D | 27 | 27 | 27 |
Oblika | ADB | ADB | ADB |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25.000 min-1 |
Strategija odrezovanja | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |