{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 5 mm | |
Trn za rezkarje | SK 40 kratka | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
Previsna dolžina A | 80 mm | |
Zunanji ⌀ D | 22 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 302251 5 | |
EAN/GTIN | 2050001689542 | |
Številka proizvajalca | 15.306.40.05.Z |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Nakrčevalna vpenjalna glava 5 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
184,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
180,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D2 | 15 | 15 |
Trn za rezkarje | SK 40 kratka | SK 30, kratka |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Previsna dolžina A | 80 | 80 |
Zunanji ⌀ D | 22 | 22 |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 | ≤ 3 |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava | Nakrčevalna vpenjalna glava |