{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 6 mm | |
⌀ D | 32 mm | |
Celotna dolžina L | 62,5 mm | |
Natančnost krožnega teka sistema | 5 µm | |
Vrsta izdelka | Reducirna puša |
Številka izdelka | 302177 6 | |
EAN/GTIN | 4060576155098 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Prerezan reducirni nastavek s hlajenjem, ⌀ 32 mm, Vpenjalni premer D1: 6mm
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
124,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
129,50 €
96,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D | 32 mm | 32 mm |
Celotna dolžina L | 62,5 mm | 63,5 mm |
Natančnost krožnega teka sistema | 5 µm | 5 µm |
Vpenjalni ⌀ D1 | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Reducirna puša | Reducirna puša |