{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 25 mm | |
⌀ D | 32 mm | |
Celotna dolžina L | 62,5 mm | |
Natančnost krožnega teka sistema | 5 µm | |
Vrsta izdelka | Reducirna puša |
Številka izdelka | 302177 25 | |
EAN/GTIN | 4060576155012 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Prerezan reducirni nastavek s hlajenjem 25 mm
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
124,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
129,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D | 32 | 32 |
Celotna dolžina L | 62,5 | 63,5 |
Natančnost krožnega teka sistema | 5 | 5 |
Vpenjalni ⌀ D1 | 25 | 25 |
Vrsta izdelka | Reducirna puša | Reducirna puša |