{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 6 mm | |
Trn za rezkarje | SK 50 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
z notranjim hlajenjem | da, z največ 80 bari | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Previsna dolžina A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
Zunanji ⌀ D | 49,5 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 61,5 mm | |
L2 | 29,5 mm | |
Dolžina nastavljanja V | 10 mm | |
Masa | 3,2 kg | |
Navoj M | M5 | |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 302052 6 | |
EAN/GTIN | 2050001653185 | |
Številka proizvajalca | 15.507.50.06.Z |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hidravlično-raztezna vpenjalna glava kratka, vitka, oblika ADB 6 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
638,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
385,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
310,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
400,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-2 ;ISO 7388-2 |
Oblika | ADB | ADB | ADB | ADB |
z notranjim hlajenjem | da, z največ 80 bari | da, z največ 80 bari | da, z največ 80 bari | da |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Dolžina nastavljanja V | 10 | 10 | 10 | 10 |
Strategija odrezovanja | HSC | HSC | HSC | HPC ;HSC |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |