Hidravlično-raztezna vpenjalna glava kratka, vitka, oblika ADB, SK 40, Vpenjalni ⌀ D1: 6mm

Št. art.: 302038 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: ADB
  • z notranjim hlajenjem: da, z največ 80 bari
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 6 mm
Trn za rezkarje SK 40
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Oblika ADB
z notranjim hlajenjem da, z največ 80 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC
Previsna dolžina A 80,5 mm
⌀ D2 26 mm
Zunanji ⌀ D 49,5 mm
Uporabna dolžina L1 61,5 mm
L2 29,5 mm
Dolžina nastavljanja V 10 mm
Masa 1,3 kg
Navoj M M5
Vrsta izdelka Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 302038 6
EAN/GTIN 4045197602404
Številka proizvajalca 302038 6

Opis

Izvedba:

  • Krožni tek ≤ 3 µm.
  • Z izvrtino RFID/Balluffchip.
  • Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja (dolžina nastavljanja 10 mm).
  • Prilagodljivost zaradi uporabe vmesnih puš.
  • Tlak hladilnega sredstva do 80 barov.

Uporaba:

Za vrtanje, povrtavanje in gladilno rezkanje.

Obseg dobave:

Vključno z izvijačem za notranji 6-kotniks T-ročajem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) št. 308600308806, AB-vpenjalni ključ št. 308810308830, vel. 12; 20; 32: reducirni nastavek št. 302135302187.
Omejevalni vijaki za neposredno vpenjanje oz. pri uporabi reducirnih puš po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Hidravlično-raztezna vpenjalna glava kratka, vitka, oblika ADB, SK 40, Vpenjalni ⌀ D<sub>1</sub>: 6mm

Hidravlično-raztezna vpenjalna glava kratka, vitka, oblika ADB, SK 40, Vpenjalni ⌀ D1: 6mm

po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
385,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
69 kosov na zalogi
303,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
310,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
⌀ D2 26 mm 26 mm 26 mm
Trn za rezkarje SK 40 SK 40 SK 40
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Zunanji ⌀ D 49,5 mm 49,5 mm 49,5 mm
Oblika ADB ADB ADB
z notranjim hlajenjem da, z največ 80 bari da, z največ 80 bari da, z največ 80 bari
Uporabna dolžina L1 61,5 mm 61,5 mm 61,5 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico