{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 25 mm | |
Trn za rezkarje | SK 40 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
z notranjim hlajenjem | da, z največ 80 bari | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Previsna dolžina A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 55 mm | |
Zunanji ⌀ D | 63 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 61,5 mm | |
L2 | 28 mm | |
Dolžina nastavljanja V | 10 mm | |
Masa | 1,6 kg | |
Navoj M | M16×1 | |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 302038 25 | |
EAN/GTIN | 4045197602466 | |
Številka proizvajalca | 302038 25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Hidravlično-raztezna vpenjalna glava kratka, vitka, oblika ADB, SK 40, Vpenjalni ⌀ D1: 25mm
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
385,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
431,00 €
319,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | SK 40 | SK 50 |
Previsna dolžina A | 80,5 mm | 80,5 mm |
Zunanji ⌀ D | 63 mm | 49,5 mm |
Navoj M | M16×1 | M16×1 |
L2 | 28 mm | 48 mm |
Vpenjalni ⌀ D1 | 25 mm | 25 mm |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 |