{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 20 mm | |
Trn za rezkarje | SK 40 kratka | |
Standard vpenjalnega trna | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
Previsna dolžina A | 64,5 mm | |
Zunanji ⌀ D | 49 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 45,5 mm | |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 302024 40 | |
EAN/GTIN | 4045197733276 | |
Številka proizvajalca | 302024 40 |