{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalna širina | 2,5 mm - 16 mm | |
Trn za rezkarje | SK 40 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 18000 min-1 | |
maksimalni zatezni moment Md maks | ≤ 14 Nm | |
Previsna dolžina A | 104,5 mm | |
Zunanji ⌀ D | 56 mm | |
Nadomestni vpenjalni ključ art. 627425 | SW6 | |
Vrsta izdelka | Kratka vrtalna glava |
Številka izdelka | 301480 2,5-16 | |
EAN/GTIN | 4045197307637 | |
Številka proizvajalca | 805.562 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kratka vpenjalna vrtalna glava Form A, SK 40, Vpenjalna širina: 2,5-16mm |
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi
304,00 €
247,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
382,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
392,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
242,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
277,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
69 kosov na zalogi
309,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
326,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Previsna dolžina A | 104,5 mm | 90 mm | 106 mm | 80 mm | 80 mm | 76 mm | 80 mm | 80 mm |
Zunanji ⌀ D | 56 mm | 57 mm | 57 mm | 50 mm | 50 mm | 43 mm | 50 mm | 50 mm |
Oblika | A | ADB | ADB | AD | A | AD | AD | A |
Vpenjalna širina | 2,5 mm - 16 mm | 0,5 mm - 16 mm | 0,5 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm | 0,5 mm - 13 mm | 1 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 18000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 18000 min-1 | G 2,5 pri 25.000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 2,5 pri 25.000 min-1 | G 2,5 pri 25.000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 |
Vrsta izdelka | Kratka vrtalna glava | Kratka vrtalna glava | Kratka vrtalna glava | Kratka vrtalna glava | Kratka vrtalna glava | Kratka vrtalna glava | Kratka vrtalna glava | Kratka vrtalna glava |