{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Navoj M | M16×50 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Zunanji ⌀ matice D | 22 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
L1 | 30 mm | |
Vrsta izdelka | Držalo za orodje |
Številka izdelka | 301382 M16X50 | |
EAN/GTIN | 4045197649492 | |
Številka proizvajalca | 301382 M16X50 |