Vijačni adapter za vpenjalne stročnice ER16 M12X45

Št. art.: 301382 M12X45
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj M × A-mera Cena na kos vklj. z DDV
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Navoj M M12×45
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC
Zunanji ⌀ matice D 22 mm
⌀ D2 23 mm
L1 28 mm
Vrsta izdelka Držalo za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 301382 M12X45
EAN/GTIN 4045197649485
Številka proizvajalca 301382 M12X45

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom.

Primerno za:

Vpenjalni trni za rezkarje za privijačenje.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

ER vpenjalne stročnice art. 308901309430.
Matice za ER-vpenjalne stročnice art. 309650; 309652.

Opomba:

Primerni podaljšek oz. reducirni nastavek art. 301358; 301359.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico