{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Navoj M | M8 | |
Trn za rezkarje | ⌀ d = 16 mm | |
⌀ držala d | 16 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Nihanje | z dušenjem | |
Zunanji ⌀ D | 12,8 mm | |
⌀ izvrtine D1 | 8,5 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 95 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 40 mm | |
Vrsta izdelka | Podaljšek |
Številka izdelka | 301362 M8X95 | |
EAN/GTIN | 4045197770837 | |
Številka proizvajalca | 301362 M8X95 |