Podaljšek VHM za rezkarje za privijačenje ⌀ d = 16 mm, Navoj M × L: M8X135

Št. art.: 301362 M8X135
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj M × L Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Nihanje: z dušenjem

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Navoj M M8
Trn za rezkarje ⌀ d = 16 mm
⌀ držala d 16 mm
z notranjim hlajenjem da
Nihanje z dušenjem
Zunanji ⌀ D 12,8 mm
⌀ izvrtine D1 8,5 mm
Celotna dolžina Lcelotna 135 mm
Uporabna dolžina L1 80 mm
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 301362 M8X135
EAN/GTIN 4045197770844
Številka proizvajalca 301362 M8X135

Opis

Izvedba:

Podaljšek v celoti iz karbidne trdine, z dušenjem vibracij, toleranca držala h6, dolga in ozka izvedba.

Uporaba:

Posebej za uporabo v nakrčevalnih vpenjalnih glavah. Odlična kombinacija standardnih jeklenih podaljškov in podaljškov Densimet®.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico