{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Navoj M | M6 | |
Trn za rezkarje | ⌀ d = 12 mm | |
⌀ držala d | 12 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Nihanje | z dušenjem | |
Zunanji ⌀ D | 9,8 mm | |
⌀ izvrtine D1 | 6,5 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 110 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 60 mm | |
Vrsta izdelka | Podaljšek |
Številka izdelka | 301361 M6X110 | |
EAN/GTIN | 4045197871688 | |
Številka proizvajalca | 301361 M6X110 |