Podaljšek VHM za rezkarje za privijačenje ⌀ d = 12 mm M5X100

Št. art.: 301361 M5X100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj M × L Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Nihanje: z dušenjem

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Navoj M M5
    Trn za rezkarje ⌀ d = 12 mm
    ⌀ držala d 12 mm
    z notranjim hlajenjem da
    Nihanje z dušenjem
    Zunanji ⌀ D 9,8 mm
    ⌀ izvrtine D1 5,5 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 100 mm
    Uporabna dolžina L1 60 mm
    Vrsta izdelka Podaljšek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 301361 M5X100
    EAN/GTIN 4062406544553
    Številka proizvajalca 301361 M5X100

    Opis

    Izvedba:

    Podaljšek v celoti iz karbidne trdine, z dušenjem vibracij, toleranca držala h6, dolga in ozka izvedba.

    Uporaba:

    Posebej za uporabo v nakrčevalnih vpenjalnih glavah. Odlična kombinacija standardnih jeklenih podaljškov in podaljškov Densimet®.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico