{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Navoj M | M8×75 | |
Trn za rezkarje | SK 40 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Previsna dolžina A | 94 mm | |
⌀ izvrtine D1 s toleranco IT6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
Zunanji ⌀ D | 23 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 75 mm | |
L2 | 5 mm | |
Vrsta izdelka | Trni za rezkarje za privijačenje |
Številka izdelka | 301309 M8X75 | |
EAN/GTIN | 4045197706713 | |
Številka proizvajalca | 301309 M8X75 |