Vpenjalni trn za rezkarje z navojem M10X150

Št. art.: 301309 M10X150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj M × dolžina L1 Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: ADB
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Navoj M M10×150
Trn za rezkarje SK 40
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Oblika ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC
Previsna dolžina A 169 mm
⌀ izvrtine D1 s toleranco IT6 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
Zunanji ⌀ D 36,5 mm
Uporabna dolžina L1 150 mm
L2 5 mm
Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 301309 M10X150
EAN/GTIN 4045197706751
Številka proizvajalca 301309 M10X150

Opis

Izvedba:

Cilindrična oblika.

Uporaba:

Za vpenjanje rezkarjev z navojem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835.