{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Navoj M | M12 × 100 | |
Trn za rezkarje | SK 40 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Nihanje | z dušenjem | |
Previsna dolžina A | 119 mm | |
⌀ izvrtine D1 s toleranco IT6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Zunanji ⌀ D | 33 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 100 mm | |
L2 | 5 mm | |
Vrsta izdelka | Trni za rezkarje za privijačenje |
Številka izdelka | 301307 M12X100 | |
EAN/GTIN | 4045197889331 | |
Številka proizvajalca | 301307 M12X100 |