{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Notranji morsekonus | 1 | |
Trn za rezkarje | SK 40 kratka | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | AD | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 12.000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 8 µm | |
Previsna dolžina A | 50 mm | |
Zunanji ⌀ D | 25 mm | |
Vrsta izdelka | Adapter z vpenjalom |
Številka izdelka | 301155 1 | |
EAN/GTIN | 4045197285874 | |
Številka proizvajalca | 301155 1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Reducirna tulka za MK-držalo z izbijalno peto, oblika AD 1
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi
69,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
133 kosov na zalogi
39,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | SK 40 kratka | SK 40 kratka |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Previsna dolžina A | 50 | 50 |
Oblika | AD | AD |
Natančnost krožnega teka | ≤ 8 | ≤ 8 |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 12.000 min-1 | G 6,3 pri 12.000 min-1 |
Notranji morsekonus | 1 | 1 |