Kombinirani trn za rezkarje Oblika ADB 40 mm

Št. art.: 300845 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ trna d1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 6358
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: ADB
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 5

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ trna d1 40 mm
Vpenjalni ⌀ D1 40 mm
Trn za rezkarje SK 40 A = 100
Standard DIN 6358
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Oblika ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 5 µm
Strategija odrezovanja HPC
Previsna dolžina A 100 mm
Zunanji ⌀ D 70 mm
Dolžina trna za rezkarje L3 s sojemalnim obročem 27 mm
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 41 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 40
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870 40
Primeren specialni ključ art. 309840 40
Vrsta izdelka Trn za rezkarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 300845 40
EAN/GTIN 4045197285188
Številka proizvajalca 300845 40

Opis

Izvedba:

Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni. Z izvrtino Balluff/RFID-čip.
GARANT − Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).

Uporaba:

  • Z moznikom za rezkarje z vzdolžnim utorom, npr. DIN 841.
  • S sojemalnim obročem za rezkarje s prečnim utorom DIN 1880 in glavami za rezkanje DIN 1830.

Obseg dobave:

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in priteznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835, specialni ključ art. 309840.

Opomba:

Možnost notranjega hlajenja samo s primernim priteznim vijakom art. 309861.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico