Močna vpenjalna glava 32 mm

Št. art.: 300785 32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: AD
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 15000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 5
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vpenjalni ⌀ D1 32 mm
    Trn za rezkarje SK 40
    Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
    Oblika AD
    Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 6,3 pri 15000 min-1
    Natančnost krožnega teka ≤ 5 µm
    Strategija odrezovanja HPC
    Previsna dolžina A 105 mm
    Zunanji ⌀ vpenjalne stročnice D 73 mm
    Vpenjalna sila do 4.000 Nm
    Primeren objemni ključ art. 628400 68 / 75
    Vrsta izdelka Močna vpenjalna glava

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 300785 32
    EAN/GTIN 2050001772091
    Številka proizvajalca 166040432105

    Opis

    Izvedba:

    • Manjše trenje zaradi igličnega ležaja.
    • Zaščita s premazom proti koroziji.
    • Zatesnjena pred prahom in vodo.
    • Zelo velika vpenjalna sila povečuje življenjsko dobo in izboljšuje kakovost površine.
    • Prilagodljivo območje vpenjanja z vpenjalnimi stročnicami.
    • Centrično vpenjanje orodja z optimalno točnostjo krožnega teka.
    • Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva.

    Prednosti:

    • Dolga življenjska doba orodja.
    • Lastnosti za dušenje vibracij.
    • Velika trdnost zaradi ojačane vpenjalne matice.

    Uporaba:

    Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom.

    Obseg dobave:

    Vklj. z vpenjalno matico.

    Dodatni pribor:

    Pritezni čep art. 308600308806.
    Vpenjalne stročnice art. 309575309576.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico