Glava za vpenjalne stročnice, ekstra vitka 2-6 mm

Št. art.: 300784 2-6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalna širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 5
  • Strategija odrezovanja: HSC

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina 2 mm - 6 mm
Trn za rezkarje SK 40 A = 160
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Oblika A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 5 µm
Strategija odrezovanja HSC
Previsna dolžina A 160 mm
⌀ D1 9,6 mm
⌀ D2 13 mm
Zunanji ⌀ D 27 mm
Izvrtina Balluffchip Da
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 300784 2-6
EAN/GTIN 4045197708373
Številka proizvajalca 300784 2-6

Opis

Izvedba:

  • Zunanji in notranji konus sta brušena.
  • Držala prenapeta.
  • Standardno z izvrtino RFID/Balluffchip.
  • Vpenjalna stročnica se z vpenjalnim vijakom od zadaj vpne skozi vpenjalno glavo, vpenjalna matica ni potrebna!

Prednosti:

Ekstremno vitka izvedba omogoča obdelavo tudi težko dostopnih sestavnih delov, na primer pri izdelavi orodja in kalupov.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom po DIN 6499.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim vijakom in ključem s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308806,
AB-vpenjalni ključ art. 308820308835,
GARANT vpenjalne stročnice art. 309563,
vpenjalne stročnice ALBRECHT art. 309572309573.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico