{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER-vpenjalne stročnice | 16 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Vpenjalna širina | 0,5 mm - 10 mm | |
Zunanji ⌀ D | 22 mm | |
⌀ držala d | 20 mm | |
Dolžina držala L1 | 140 mm | |
L2 | 23 mm | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 300684 16 | |
EAN/GTIN | 4045197700834 | |
Številka proizvajalca | 300684 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Mini držalo za ER-vpenjalne stročnice cilindrično, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16
po ponudbi
Na zalogi
538 kosov na zalogi
135,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi
158,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ D | 22 mm | 22 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da |
L2 | 23 mm | 23 mm |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ držala d | 20 mm | 20 mm |
Dolžina držala L1 | 140 mm | 140 mm |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |