{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER-vpenjalne stročnice | 11 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Vpenjalna širina | 0,5 mm - 7 mm | |
Zunanji ⌀ D | 16 mm | |
⌀ držala d | 16 mm | |
Dolžina držala L1 | 140 mm | |
L2 | 19 mm | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 300684 11 | |
EAN/GTIN | 4045197700827 | |
Številka proizvajalca | 300684 11 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mini držalo za ER-vpenjalne stročnice cilindrično 11
po ponudbi
Na zalogi
315 kosov na zalogi
132,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
175 kosov na zalogi
154,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ D | 16 | 16 |
za ER-vpenjalne stročnice | 11 | 11 |
z notranjim hlajenjem | da | da |
⌀ držala d | 16 | 16 |
Vpenjalna širina | 0,5 ;7 | 0,5 ;7 |
Strategija odrezovanja | HSC | HSC |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice |