{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Trn za rezkarje | SK 50 A = 160 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Vpenjalna širina | 0,5 mm - 10 mm | |
Previsna dolžina A | 160 mm | |
Zunanji ⌀ D | 22 mm | |
Uporabna dolžina LN | 70 mm | |
Primeren vpenjalni ključ art. 309740 | 16 | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 300669 16 | |
Številka proizvajalca | 300669 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glava za ER-vpenjalne stročnice, mini / vitka Oblika ADB, SK 50 A = 160, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16 |
po ponudbi
Na zalogi
111 kosov na zalogi
145,00 €
107,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
170,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
156,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
138,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
201,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
223 kosov na zalogi
92,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
110,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 160 | SK 40 A = 130 | SK 40 A = 70 | SK 50 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 160 |
Previsna dolžina A | 160 mm | 100 mm | 160 mm | 130 mm | 70 mm | 100 mm | 100 mm | 160 mm |
Zunanji ⌀ D | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Oblika | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Vpenjalna širina | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm |
Uporabna dolžina LN | 70 mm | 70 mm | 80 mm | 101 mm | 45 mm | 66 mm | 70 mm | 80 mm |