{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Trn za rezkarje | SK 50 A = 100 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Vpenjalna širina | 0,5 mm - 10 mm | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 22 mm | |
Uporabna dolžina LN | 66 mm | |
Primeren vpenjalni ključ art. 309740 | 16 | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 300667 16 | |
EAN/GTIN | 4062406109462 | |
Številka proizvajalca | 300667 16 |