{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 1-16 mm | |
Trn za rezkarje | SK 50 A = 160 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | AD | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 18000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Vpenjalna širina | 1 mm - 16 mm | |
Previsna dolžina A | 160 mm | |
Zunanji ⌀ D | 42 mm | |
Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610 | 25 | |
Nadomestna matica HOLEX art. 309580 | 25 | |
Izvrtina Balluffchip | Da | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 300615 25 | |
EAN/GTIN | 4062406109622 | |
Številka proizvajalca | 300615 25 |