Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika AD 16

Št. art.: 300535 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
161 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: AD
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 18000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 0,5-10 mm
Trn za rezkarje SK 40 A = 160
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Oblika AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 6,3 pri 18000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC
Vpenjalna širina 0,5 mm - 10 mm
Previsna dolžina A 160 mm
Zunanji ⌀ D 28 mm
Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610 16
Nadomestna matica HOLEX art. 309580 16
Izvrtina Balluffchip Da
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 300535 16
EAN/GTIN 4062406109332

Opis

Izvedba:

Zunanji in notranji konus sta brušena. Z izvrtino Balluff/RFID-čip.
HOLEX −
precizna vpenjalna matica HOLEX, centrirana (G6,3/18.000 min−1, vsa držala fino peskana s steklenimi zrnci. Kakovost uravnoteženja G6,3/18.000 min−1).

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v ER vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835, ER-vpenjalni ključ art. 309680 oz. 613300, ER-vpenjalne stročnice art. 308901309449, ER-vpenjalna matica art. 309615 (za tesnilne obročke), tesnilni obročki art. 309625309645 (za art. 309615).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli