{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 10 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zunanji ⌀ D | 20 mm | |
L1 | 40 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 300415 10 | |
EAN/GTIN | 4045197701800 | |
Številka proizvajalca | 300415 10 |