{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 40 mm | |
Trn za rezkarje | SK 50 kratka | |
Standard | DIN 6359 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | AD | |
Izvrtina za hladilni kanal | brez možnosti zapiranja | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 18000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 120 mm | |
Zunanji ⌀ D | 80 mm | |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 32 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 300325 40 | |
EAN/GTIN | 4062406243173 | |
Številka proizvajalca | 300325 40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vpenjalna glava, oblika AD z izvrtinami za hladilne kanale, SK 50 kratka, Vpenjalni ⌀ D1: 40mm
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
84,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
337,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
231,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
69 kosov na zalogi
55,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
69,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
139 kosov na zalogi
68,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | SK 50 kratka | HSK-A 100 kratka | HSK-A 100 kratka | SK 40 kratka | SK 40 kratka | SK 50 kratka |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Zunanji ⌀ D | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Oblika | AD | A | A | AD | AD | AD |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 |
Strategija odrezovanja | HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HPC | HPC | HPC |