Vpenjalna glava, oblika AD 40 mm

Št. art.: 300205 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 6359
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: AD
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 18000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 40 mm
Trn za rezkarje SK 40 kratka
Standard DIN 6359
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Oblika AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 6,3 pri 18000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HPC
Previsna dolžina A 120 mm
Zunanji ⌀ D 80 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 32
Vrsta izdelka Vpenjalne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 300205 40
EAN/GTIN 4062406242589
Številka proizvajalca 300205 40

Opis

Izvedba:

Z izvrtino Balluff/RFID-čip.
Vsa držala fino peskana s steklenimi zrnci. Kakovost centriranja G 6,3 / 18000 min-1.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico