Vpenjalna glava, oblika ADB z izvrtinami za hladilne kanale 6 mm

Št. art.: 300276 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 6359
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: ADB
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25.000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vpenjalni ⌀ D1 6 mm
    Trn za rezkarje SK 40 A = 160
    Standard DIN 6359
    Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
    Oblika ADB
    Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25.000 min-1
    Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
    Strategija odrezovanja HPC
    Previsna dolžina A 160 mm
    Zunanji ⌀ D 25 mm
    Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 6
    Vrsta izdelka Vpenjalne glave

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 300276 6
    EAN/GTIN 4045197829832
    Številka proizvajalca 300276 6

    Opis

    Izvedba:

    GARANT −
    Vsa držala prenapeta (miren tek!). Kakovost centriranja G 2,5 / 25000 min-1.
    Z izvrtinami za hladilne kanale z možnostjo zapiranja.
    Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

    Uporaba:

    Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

    Dodatni pribor:

    Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico