Vpenjalna glava, oblika AD z izvrtinami za hladilne kanale, SK 40 A = 100, Vpenjalni ⌀ D1: 6mm

Št. art.: 300255 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
336 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 6359
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: AD
  • Izvrtina za hladilni kanal: brez možnosti zapiranja
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 18000 min-1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 6 mm
Trn za rezkarje SK 40 A = 100
Standard DIN 6359
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Oblika AD
Izvrtina za hladilni kanal brez možnosti zapiranja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 6,3 pri 18000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HPC
Previsna dolžina A 100 mm
Zunanji ⌀ D 25 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 6
Vrsta izdelka Vpenjalne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 300255 6
EAN/GTIN 4062406242787
Številka proizvajalca 300255 6

Opis

Izvedba:

Z izvrtino Balluff/RFID-čip.
Vsa držala fino peskana s steklenimi zrnci. Kakovost centriranja G 6,3 / 18000 min-1.
Z izvrtinami za hladilni kanal. Brez možnosti zapiranja.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Vpenjalna glava, oblika AD z izvrtinami za hladilne kanale, SK 40 A = 100, Vpenjalni ⌀ D<sub>1</sub>: 6mm

Vpenjalna glava, oblika AD z izvrtinami za hladilne kanale, SK 40 A = 100, Vpenjalni ⌀ D1: 6mm

po ponudbi
Na zalogi
336 kosov na zalogi
60,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
531 kosov na zalogi
71,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
406 kosov na zalogi
97,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
666 kosov na zalogi
49,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Previsna dolžina A 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Zunanji ⌀ D 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Oblika AD ADB ADB AD
Standard DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359
Vpenjalni ⌀ D1 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 6,3 pri 18000 min-1 G 2,5 pri 25000 min-1 G 2,5 pri 25000 min-1 G 6,3 pri 18000 min-1
Vrsta izdelka Vpenjalne glave Vpenjalne glave Vpenjalne glave Vpenjalne glave

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico