{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 16 mm | |
Trn za rezkarje | SK 40 A = 100 | |
Standard | DIN 6359 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | AD | |
Izvrtina za hladilni kanal | brez možnosti zapiranja | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 18000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 48 mm | |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 16 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 300255 16 | |
EAN/GTIN | 4062406242831 | |
Številka proizvajalca | 300255 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vpenjalna glava, oblika AD z izvrtinami za hladilne kanale 16 mm
po ponudbi
Na zalogi
137 kosov na zalogi
62,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
119 kosov na zalogi
68,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
263 kosov na zalogi
93,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
146 kosov na zalogi
45,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 |
Previsna dolžina A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Zunanji ⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Oblika | AD | ADB | ADB | AD |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Vpenjalni ⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC | HPC |