{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 6 mm | |
Trn za rezkarje | SK 40 kratka | |
Standard | DIN 6359 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
Izvrtina za hladilni kanal | z možnostjo zapiranja | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 50 mm | |
Zunanji ⌀ D | 25 mm | |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 6 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 300210 6 | |
EAN/GTIN | 4045197282804 | |
Številka proizvajalca | 300210 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vpenjalna glava, oblika ADB z izvrtinami za hladilne kanale, SK 40 kratka, Vpenjalni ⌀ D1: 6mm
po ponudbi
Na zalogi
343 kosov na zalogi
84,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
278 kosov na zalogi
55,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
84,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
102,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.187 kosov na zalogi
41,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
552 kosov na zalogi
50,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | SK 40 kratka | SK 40 kratka | SK 40 kratka | SK 40 kratka | SK 40 kratka | SK 40 kratka |
Zunanji ⌀ D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Oblika | ADB | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Vpenjalni ⌀ D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |