{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 25 mm | |
Trn za rezkarje | SK 40 kratka | |
Standard | DIN 6359 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
Izvrtina za hladilni kanal | z možnostjo zapiranja | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 65 mm | |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 25 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 300210 25 | |
EAN/GTIN | 4045197282880 | |
Številka proizvajalca | 300210 25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vpenjalna glava, oblika ADB z izvrtinami za hladilne kanale, SK 40 kratka, Vpenjalni ⌀ D1: 25mm
po ponudbi
Na zalogi
115 kosov na zalogi
93,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
119 kosov na zalogi
65,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi
86,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
267 kosov na zalogi
45,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
64,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Previsna dolžina A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Zunanji ⌀ D | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Oblika | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |