Os iz karbidne trdine HM 4

Št. art.: 299910 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerne za 290004 20; 290004 25; 290010 20; 290010 25
6 mm
Dolžina L 20 mm
Vrsta izdelka Os

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 299910 4
EAN/GTIN 4030741317293
Številka proizvajalca 290317

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico